SDN D8.0-0.375-16-LN12 Groeffrees met volledige gleuf en LNET 12 tangentiale inzetstukken

Artikelnummer: 3102443
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102443
EAN/GTIN 7291075152326
Nummer fabrikant 3102443
L-nummer L23980 1842

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 2,38″, snijdiameter (DC) 8″, aantal snijpunten (CICT) 20, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 3/8″, aantal flengten (NOF) 20, diameter van de naaf (DHUB) 3″, totale lengte (OAL) 0,562″, effectieve snijrand van het randapparaat 10 (ZEFP)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 2,38″snijdiameter (DC): 8″
  • snijitem telling (CICT): 20
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,394″
  • snijbreedte minimum (CWN): 3/8″
  • doorvoerbreedte (NOF): 20
  • Hub (DHUB): Totale diameter:
  • -diameter (
  • -diameter: 126504): 0,562″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP): 10

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan