SDN D8.0-0.375-16-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102443
EAN / GTIN 7291075152326
Číslo výrobce 3102443
L-číslo L23980 1842

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 2,38″, Průměr řezu (DC) 8″, Počet řezných položek (CICT) 20, Šířka řezu maximální (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 3/8″, Počet flétny (NOF) 10, Průměr náboje (DHUB) 3″, Délka (OAL) 0,562″, Peripheral Effective Cutting Edge (ZEFP) 20

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.38″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 20
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 126504-TN
  • Celková délka (OAL): 0.562″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10