Frez czołowy 45° z płytkami wymiennymi LN 1506... mocowanymi stycznie

Nr art.: 3102292
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102292
EAN / GTIN 7291075152739
Numer producenta 3102292
Numer L L23980 297

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 120 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, średnica piasty (DHUB): 72 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Średnica (DC/DCX) 120 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 120 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 72 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni