F45LN D100-12-32-R-N15 Freză frontale de 45° pentru Freză cu plăcuță LN 1506 montate tangențial.

Cod articol.: 3102292
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102292
EAN / GTIN 7291075152739
Număr producător 3102292
L-Număr L23980 297

Descriere

Descriere:

Freză frontale de 45° pentru Freză cu plăcuță LN 1506 montate tangențial.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 120 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 120 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 72 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade