Frez czołowy 90° z płytkami wymiennymi mocowanymi stycznie LN 1506

Nr art.: 3102276
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102276
EAN / GTIN 7291075230789
Numer producenta 3102276
Numer L L23980 270

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 160 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 120 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica ostrza (DC) 160 mm
  • Średnica (DC/DCX) 160 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 120 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni