F90LN D160-10-40-R-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3102276
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102276
EAN/GTIN 7291075230789
Číslo výrobcu 3102276
Číslo L L23980 270

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 120 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 120 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky