3-stronne tarcze tnące

Nr art.: 3100929
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100929
EAN / GTIN 7291075096132
Numer producenta 3100929
Numer L L23980 3010

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 50 mm, średnica cięcia (DC): 160 mm, liczba elementów tnących (CICT): 14, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 14, średnica piasty (DHUB): 55 mm, długość całkowita (OAL): 16 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 7

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 50 mm
  • Średnica ostrza (DC) 160 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 14
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 14
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 16 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 7