2-stronne tarcze tnące, tarczowe

Nr art.: 3100898
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100898
EAN / GTIN 7291075096231
Numer producenta 3100898
Numer L L23980 867

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 35 mm, średnica cięcia (DC): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 11, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9 mm, średnica piasty (DHUB): 55 mm, długość całkowita (OAL): 16 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 11

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 35 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 11
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Długość całkowita (OAL) 16 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 11
  • Długość użytkowa (LU) 12 mm