• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D125-12-40-R10 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3100898
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100898
EAN / GTIN 7291075096231
Herstellernummer 3100898
L-Nummer L23980 867

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 16 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 16 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11
  • Nutzlänge (LU) 12 mm