SSB D125-12-40-R10 Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3100898
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100898
EAN/GTIN 7291075096231
Číslo výrobcu 3100898
Číslo L L23980 867

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 35 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 11, délka břitu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 11

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 16 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 11
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky