Frez z chwytem wymiennym do płytek wymiennych HM90 ADKT 1505...

Nr art.: 3100776
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100776
EAN / GTIN 7291075094961
Numer producenta 3100776
Numer L L23980 1528

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1,91″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1,91 cale
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale