SM D2.00-1.00-1.00-M Grove spiraalboren met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3100776
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100776
EAN/GTIN 7291075094961
Nummer fabrikant 3100776
L-nummer L23980 1528

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,91″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 6, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,91″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijartikelen (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • doorvoerttelling (NOF): 3
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ADKT 1505PDTR
  • totale lengte (OAL): 2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles