SM D2.00-1.00-1.00-M Héjmarók

Cikkszám: 3100776
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100776
EAN / GTIN 7291075094961
Gyártó száma 3100776
L-szám L23980 1528

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,91 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,91”
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése