Frez kulowy czołowy (HELIBALL).

Nr art.: 3100703
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100703
EAN / GTIN 7291075265903
Numer producenta 3100703
Numer L L23980 81

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,29″, długość całkowita (OAL): 4″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Promień narożnika (RE): 1/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,29 cale
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość głowy (LH): 1-1/4″
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 90 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły