CM D.50-A-C.50 Kogelronde frezen

Artikelnummer: 3100703
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100703
EAN/GTIN 7291075265903
Nummer fabrikant 3100703
L-nummer L23980 81

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,29″, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • -hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND):
  • snijitem rechts (CICT): 2
  • Diepte van de snijrichting maximaal (APMX): 0,29″
  • fronttype: A
  • Head Length (LH): 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (totale lengte: 90 Degrees
  • schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts