CM D.50-A-C.50 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100703
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100703
EAN / GTIN 7291075265903
Gyártó száma 3100703
L-szám L23980 81

Leírás

Leírás:

Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,29 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,29”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 90 fok
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Betétek