• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez czołowy 45° z zaciskiem śrubowym do płytek wymiennych SEK/MT 12...

Nr art.: 3100370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3100370
EAN / GTIN 7291075258530
Numer producenta 3100370
Numer L L23980 1340

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 62,7 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 41,8 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 62,7 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 62,7 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 41,8 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni