F45ST D050-22 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Artiklové číslo: 3100370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3100370
EAN / GTIN 7291075258530
Číslo výrobce 3100370
L-číslo L23980 1340

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 62,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 41,8 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 62.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 62.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 41.8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne