F45ST D050-22 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

Número de artículo: 3100370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3100370
EAN / GTIN 7291075258530
Número del fabricante 3100370
Número L L23980 1340

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 62.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 41.8 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 62.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 62.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 41.8 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados