Frez czołowy 45° z zaciskiem śrubowym do płytek wymiennych SEK/MT 12...

Nr art.: 3100367
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100367
EAN / GTIN 7291075258653
Numer producenta 3100367
Numer L L23980 96

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2,98″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 2.36″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 2,98 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2,98 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,26 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,36″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni