F45ST D2.50-1.00 Frese a manicotto a 45° con fissaggio a vite, per inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3100367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3100367
EAN / GTIN 7291075258653
Codice del produttore 3100367
Numero-L L23980 96

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.98″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.36″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.98″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.98″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.36″
  • Master Insert Identification (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees