F45ST D2.50-1.00 Freză frontale cu șuruburi de 45° care poartă SEK/MT 12 Inserții

Cod articol.: 3100367
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100367
EAN / GTIN 7291075258653
Număr producător 3100367
L-Număr L23980 96

Descriere

Descriere:

Freză de față indexabile, diametru de conectare partea mașinii (DCONMS) 1 ″, diametru de tăiere (DC / DCX) 2,98 ″, număr de articole de tăiere (CICT) 5, Diametru butuc (DHUB) 2,36 ″, Lungime totală (OAL) 1-3 / 4 ″

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2.98″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.98″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.26″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.36″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade