Combination spanner set 8 pcs

Nr art.: 3100227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Liczba narzędzi 8
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Długość całkowita 120 mm
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100227
EAN / GTIN 4010886952672
Numer producenta 3100227
Numer L L60160 5770
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In practice-oriented combination
  • Design to DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • With same size each end
  • Ring side 15° angled, with hollow shaft
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Total length [mm]: 120 mm
  • Contents (number of pieces): 8 pcs.
  • Material: Chrome vanadium steel 31CrV3
  • Net weight [kg]: 0,75 kg
  • Standard: DIN 3113 - Form AISO 3318ISO 7738
  • Surface: chrome-plated
  • REACH registration available: no
  • Ring profile: UNIT-DRIVE