{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Nombre d’outils | 8 | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longueur totale | 120 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 3100227 | |
| EAN / GTIN | 4010886952672 | |
| Réf. fabricant | 3100227 | |
| Article hors catalogue | L60160 5770 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |