Set de chei combinate SW10-19 mm 8 buc.

Cod articol.: 3100227
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție îndoită
Unghi 15
Număr de unelte 8
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lungimea totală 120 mm
Set ja
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 3100227
EAN / GTIN 4010886952672
Număr producător 3100227
L-Număr L60160 5770
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

În combinație practică
Construcție conform DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Cu dimensiuni identice ale cheilor
Latera inelară înclinată la 15°, cu tija goală
Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (număr de bucăți): 8 buc.
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Greutate netă [kg]: 0,75 kg
  • Standard: DIN 3113 - forma AISO 3318ISO 7738
  • Suprafață: cromată
  • Înregistrare disponibilă: nu
  • Profil inelar: UNIT-DRIVE