Extra slim double open-end wrench, 14 x 15 mm

Nr art.: 31.14X15
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm; 15 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 209,5 mm
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31.14X15
EAN / GTIN 3148510970608
Numer producenta 31.14X15
Numer L L60130 232
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30% flatter than a conventional open-end spanner for maximum accessibility
  • Indispensable for hard-to-reach places and lock nuts
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29.0 x 33.5
  • E [mm]: 3.6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209.5
  • [g]: 70