Dvojni Viličasti ključ , zelo ploščat, SW 14x15 mm

Št. art.: 31.14X15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba ravno
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 14 mm; 15 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 209,5 mm
Garnitura ne
Pogon ne obstaja
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 31.14X15
EAN/GTIN 3148510970608
Številka proizvajalca 31.14X15
L-število L60130 232
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • O 30 % bolj ploščat kot običajni odprti ključi za maksimalno dostopnost
  • Nepogrešljiv za težko dostopna mesta in zaklepne matice
  • Glave ključev poševno nagnjene za 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70