{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma diritta | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 14 mm; 15 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 209,5 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Non disponibile | |
| Uscita | for hexagon head screws; for hexagon head screws |
| Codice articolo | 31.14X15 | |
| EAN / GTIN | 3148510970608 | |
| Codice del produttore | 31.14X15 | |
| Numero-L | L60130 232 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |