• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschluessel extra flach 14x15 mm

Artikel-Nr.: 31.14X15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm; 15 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Länge gesamt 209,5 mm
Set nein
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 31.14X15
EAN / GTIN 3148510970608
Herstellernummer 31.14X15
L-Nummer L60130 232
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um 30 % flacher als ein herkömmlicher Gabelschlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Unentbehrlich für schwer zugängliche Stellen und Kontermuttern
  • Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • Gewicht in Gramm: 70