Spanschroef spits voor volboorhouder 25 mm

Artikelnummer: 309907 25
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M12×1
Lengte 14 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309907 25
EAN/GTIN 4062406418304

Omschrijving

Toepassing:

Spanschroef voor wisselplaat-volboorhouder.

T.b.v.: