Oprawki do wierteł z płytkami skrawającymi, kształt ADB, SK 50, dla ⌀ chwytu D1: 25mm

Nr art.: 301287 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05001795; ZYL02500105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
25 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
25 mm
Maks. średnica mocowania D1
25 mm
Długość wysięgu A
70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
45 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Uchwyt wiertarski
Długość całkowita L
171,75 mm
Norma
ISO 7388-1
Platformy
ADB
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301287 25
EAN / GTIN 4062406104993
Numer producenta 301287 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
  • Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej ⌀ jest dociskana do powierzchni przylegania.
  • Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Wykonanie - ilustracja:

wiertło uzbrojone WSP
uchwyty narzędziowe
szlifowana powierzchnia oporowa
kształt ADB

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wierteł odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

Wszystkich wierteł z chwytem walcowym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, śruby zamienne nr 309907, 309908.