{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica zewnętrzna rury OD | 7 mm | |
| Odpowiedni uchwyt narzędziowy | PSC 50 | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint precyzyjny ISO | |
| Rozmiar gwintu | M16×1,5 | |
| Długość gwintu | 15 mm | |
| Rodzaj produktu | Rurka do chłodziwa | |
| Długość całkowita | 29,5 mm | |
| Z gwintem przyłączeniowym | tak |
| Numer artykułu | 309886 50 | |
| EAN / GTIN | 4070445185057 | |
| Numer producenta | PS5.ER1.017.030 |