Conductă de răcire PSC ISO 22402-2, pentru PSC: 50

Cod articol.: 309886 50
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru PSC Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul exterior al țevii OD 7 mm
Suport de scule adecvat PSC 50
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Dimensiunea filetului M16×1,5
Lungimea filetului 15 mm
Tip produs Conductă de răcire
Lungimea totală 29,5 mm
Cu fir de conexiune da

Identificare și clasificare

Cod articol 309886 50
EAN / GTIN 4070445185057
Număr producător PS5.ER1.017.030

Descriere

Adaptat pentru:

Portscule poligonale.

Notă:

Instalați conducta de răcire utilizând cheia tubulară cod 309893 și adezivul LOCTITE® cod 083321 542.