{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser außen Rohr OD | 7 mm | |
| passende Werkzeugaufnahme | PSC 50 | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Gewindegröße | M16×1,5 | |
| Gewindelänge | 15 mm | |
| Produktart | Kühlmittelrohr | |
| Länge gesamt | 29,5 mm | |
| mit Anschlussgewinde | ja |
| Artikelnummer | 309886 50 | |
| EAN / GTIN | 4070445185057 | |
| Herstellernummer | PS5.ER1.017.030 |