Śruba dociągająca frez, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 13mm

Nr art.: 309860 13
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 13 mm
Norma DIN 6367
gwint M M6
Długość gwintu 12 mm
⌀ główki 17 mm
grubość główki 5 mm
Rodzaj produktu Śruby dociągające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Numer producenta 309860 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.