Podkładka uszczelniająca HP do nakrętek mocujących ER CENTRO P, DI16, ⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm): 1mm

Nr art.: 309666 1
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Série Centro P
Upínací ⌀ 1 mm
dla typu DI16
⌀ zewn. D 12,6 mm
wysokość L 2 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309666 1
EAN / GTIN 2050001704948
Numer producenta 24303010100
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Provedení:

Vulkanizované vysokotlaké těsnicí kroužky do 80 barů.
Přemostění upínacího ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = všechny velikosti s písmenem M, velmi štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
  • Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.
  • Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.

Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie