Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P, DI16, stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm): 1mm

Artikl br.: 309666 1
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
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni ⌀ 1 mm
za tip DI16
Vanjski ⌀ D 12,6 mm
Visina L 2 mm
Vrsta proizvoda Pribor glave za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309666 1
EAN / GTIN 2050001704948
Broj proizvođača 24303010100
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Brtveni prsteni do 80 bara.
0,5 mm premošćivanje steznog ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
  • Brtveni prsteni 0,5 mm, veće dimenzije na upit.
  • Brtveni prsteni DI40 na upit.

Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve