{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Centro P | |
Befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
Teljes hossz L | 26,2 mm | |
Külső ⌀ D | 24 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 55 Nm | |
Menet | Tr21×1,5 | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309665 16CDI | |
EAN / GTIN | 2050001704900 | |
Gyártó száma | 4484200 |