{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Centro P | |
| Označení výrobce | ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 16CDI | |
| Vnější průměr D | 24 mm | |
| Celková délka L | 26,2 mm | |
| Pro minimální upínací průměr | 1 mm | |
| Pro max. upínací průměr | 10 mm | |
| Rozměr závitu d | Tr21×1,5 | |
| Stoupání závitu P | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | trapézový závit | |
| Utahovací moment max. | 55 Nm |
| Katalogové číslo | 309665 16CDI | |
| EAN / GTIN | 2050001704900 | |
| Číslo výrobce | 4484200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |