ER-spanmoer CENTRO P HDC, Type HDC voor ER: 32HDC

Artikelnummer: 309657 32HDC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type HDC voor ER Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2 mm - 20 mm
Totale lengte L 27 mm
Buiten-⌀ D 53 mm
Maximaal aanhaalmoment 180 Nm
Schroefdraad Tr42×1
Producttype Spanmoer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309657 32HDC
EAN/GTIN 2050002068797
Nummer fabrikant 4790600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met fijne trapeziumschroefdraad voor hoge spankrachten. Extra lange dubbele geleiding van de ER-spanmoer. Kogelgelagerde spanmoer voor hogere aanhaalmomenten.
Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Accessoires:

Precisie-ER-spantangen nr. 308981308986, HP nr. 309376309378 en voor
Spantangen voor tap nr. 309414; 309418, rolsleutel HDC nr. 309754; 309756.

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan