• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací matice ER CENTRO P HDC, Typ HDC pro ER: 32HDC

Artiklové číslo: 309657 32HDC
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ HDC pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CENTRO P HDC
Označení výrobce ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Vnější průměr D 53 mm
Výška celková h 27 mm
Pro minimální upínací průměr 2 mm
Pro max. upínací průměr 20 mm
Rozměr závitu d Tr42×1
Stoupání závitu P 1 mm
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu trapézový závit
Maximální utahovací moment 180 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Číslo výrobce 4790600
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

S trapézovým přesným závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER. Upínací matice v kuličkovém ložisku pro vyšší utahovací momenty.
Mini = všechny velikosti s písmenem M, velmi štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER FAHRION CENTRO P a upínací kleštinový trn ER FAHRION HDC.

Zvláštní příslušenství:

Přesné upínací kleštiny ER č. 308981308986, HP č. 309376309378 a pro
upínací kleštiny závitníku č. 309414; 309418, válečkový klíč HDC č. 309754; 309756.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.