Ghiera di serraggio ER CENTRO P HDC 32HDC

Codice art.: 309657 32HDC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
Lunghezza complessiva L 27 mm
⌀ Esterno D 53 mm
Coppia di serraggio massimo 180 Nm
Filettatura Tr42×1
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Codice del produttore 4790600

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Con filettatura trapezoidale fine per forze di serraggio elevate. Guida doppia ultra lunga delle ghiere di serraggio ER. Ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera per coppie di serraggio più elevate.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Pinze ER di precisione n. art. 308981308986, HP n. art. 309376 - 309378 e per
pinze di serraggio per maschi a filettare n. art. 309414; 309418, chiave a rulli HDC n. art. 309754; 309756.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori