Wiertła stopniowe, metryczne 20-34 mm

Nr art.: 30963MVB2034
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Długość rowków mocujących Lc 150 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 34 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 10
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30963MVB2034
EAN / GTIN 082472309638
Numer producenta 30963MVB2034
Numer L L51190 40
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patented double flute quickly cuts clean, burr-free, round holes
  • Split-point design eliminates the need for center punching, for fast work without ″wandering″
  • Steam-oxidized coating for longer life
  • Improved spiral flute for fast chip evacuation
  • Application of LENOX PROTOOL LUBE® recommended for longer tool life

Zawartość:

1 piece