Stupňovitý vrták metrický 20-34 mm

Artiklové číslo: 30963MVB2034
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Délka upínací drážky Lc 150 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 20 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 34 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 10
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu N
Název výrobku (typ) H

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30963MVB2034
EAN / GTIN 082472309638
Číslo výrobce 30963MVB2034
L-číslo L51190 40
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná dvojitá drážka rychle vyřezává čisté kulaté otvory bez otřepů
  • Konstrukce s děleným hrotem eliminuje potřebu středového děrování, pro rychlou práci bez ″bloudění″
  • Povlak oxidovaný parou pro delší životnost
  • Vylepšená spirálová drážka pro rychlý odvod třísek
  • Doporučuje se použití maziva LENOX PROTOOL LUBE® pro delší životnost nástroje

Obsah:

1 kus