Burghiu în trepte metric 20-34 mm

Cod articol.: 30963MVB2034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Burghiu în trepte
Număr de tăişuri Z 2
Lungimea canalelor de aşchii Lc 150 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 20 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 34 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de trepte 10
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H

Identificare și clasificare

Cod articol 30963MVB2034
EAN / GTIN 082472309638
Număr producător 30963MVB2034
L-Număr L51190 40
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Canelura dublă patentată taie rapid găuri rotunde, curate, fără bavuri
  • Designul cu vârfuri de divizare elimină necesitatea perforării centrale, pentru o lucrare rapidă fără ″rătăcire″
  • Rezervă oxidată cu abur pentru o durată de viață mai lungă
  • Canelură spiralată îmbunătățită pentru evacuarea rapidă a așchiilor
  • Aplicarea LENOX PROTOOL LUBE® recomandată pentru o durată de viață mai lungă a sculei

Conţinut:

1 bucată