Foret étagé métrique 20-34 mm

Réf.: 30963MVB2034
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
Type de produit foret étagé
Nombre de lèvres Z 2
Longueur des goujures Lc 150 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 20 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 34 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de marches 10
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) H

Identification et classification

Référence article 30963MVB2034
EAN / GTIN 082472309638
Réf. fabricant 30963MVB2034
Article hors catalogue L51190 40
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Une double rainure de serrage brevetée coupe rapidement des trous ronds propres et sans bavures
  • La construction Splitpoint ne nécessite pas de pointage, pour un travail rapide sans ″migration″
  • Un revêtement oxydé à la vapeur pour une plus grande durabilité
  • Une rainure en spirale améliorée pour une évacuation rapide des copeaux
  • L'utilisation de LENOX PROTOOL LUBE® est recommandée pour une plus longue durée de vie de l'outil

Contenu:

1 pièce