Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, HSK-E 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 305518 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305518 16
Numer producenta 305518 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min.

Zaleta:

  • Doskonała dokładność ruchu obrotowego w systemie (uchwyt + tulejka zaciskowa + nakrętka mocująca), bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.
  • Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).
  • Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (wersja mini jednoczęściowa).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Wraz z precyzyjną nakrętka mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309432.
Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Precyzyjnego uchwytu do tulejek zaciskowych zawsze używać w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617; 309618.
  • Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.