• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do obróbki ER: 16

Nr art.: 309616 16
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
320 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 6499 D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 6499 D
Długość całkowita L 22,5 mm
⌀ zewn. D 28 mm
gwint M22x1,5
maks. moment dokręcania 80 Nm
Rodzaj produktu Nakrętki mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i większa siła mocowania oraz większa odporność na zużycie i korozję.
z sześciokątem SW 25.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.
Podkładki uszczelniające nr 309622; 309624; 309628; 309632.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.