Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym, do typu ER: 32

Nr art.: 309612 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do typu ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna D 50 mm
Wysokość całkowita h 23 mm
Do maks. średnicy mocowania 32 mm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Wielkość gwintu d M40×1,5
Skok gwintu P 1,5 mm
Gwint lewoskrętny nie
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Maks. moment dokręcania 180 Nm
Norma DIN 6499D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309612 32
EAN / GTIN 4045197645692
Numer producenta 309612 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
z łożyskiem ślizgowym zapewniającym mniejsze tarcie i większą siłę mocowania.
z rowkami.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680309740.
Klucz hakowy nr 628405.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.