{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 23 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Gänga | M40×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 180 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309612 32 | |
EAN/GTIN | 4045197645692 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER-glidlagerhylsmutter 32
på begäran
I lager
10 styck i lager
890,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
570,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
733,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 50 | 50 | 51,8 |
för ER | 32 | 32 | 32 |
totallängd L | 23 | 23 | 26 |
Gänga | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |